SMC INSTEEKKOPPELING KQ2TY08-10A

Koppelingen KQ2

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:KQ2TY08-10A
Rubix:05280300
EAN:3618036047158
SMC INSTEEKKOPPELING KQ2TY08-10A
Technische samenvatting
Materiaalpolypropyleen
Aansluiting 18
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING KQ2TY08-10A


Insteekkoppeling Witte Kleur - Verschillende Diameters Gekruisd
•Different diameter cross.
•Applicable Tubing O.D.(A): ø6, ø8, ø10.
•Applicable Tubing O.D.(B): ø8, ø10, ø12.

Applicable Tube O.D. (A): ø 8
Applicable Tube O.D. (B): ø 10
Release Button: Round Type

Sterke punten

Accepts nylon and urethane tubes
Applicable for both vacuum and positive pressure applications
Release collar allows easy removal of tubing without damaging the tube
Maximum vacuum pressure of 1.0MPa

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht23 g
Materiaalpolypropyleen
Aansluiting 18
Aansluiting 210
Diameter buis10 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
105,00 excl. BTW
/ 10 stuks
127,05 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen