Zich instellend kogellager NSK 2307KTNC3, Buitendiameter: 80 mm | Breedte: 31 mm | Binnendiameter: 35 mm

Zelfinstellend kogellager 23

Zie technische informatie
Referenties
NSK:2307KTNC3
Rubix:03483872
EAN:00029176415579
NSK 2307 K/TNG/C3 KOGELLAGER ZICH INSTELLEND
Technische samenvatting
Binnendiameter35 mm
Buitendiameter80 mm
Breedte31 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : NSK 2307 K/TNG/C3 KOGELLAGER ZICH INSTELLEND


Zelfinstellende kogellagers van NSK worden aanbevolen wanneer de uitlijning van as en behuizing problematisch is en de as kan doorbuigen. De buitenste loop bevat een holle sferische baan waarvan het krommingscentrum overeenkomt met dat van het wentellager. Ze zijn dus zelfuitlijnend en dus geschikt voor de compensatie van hoekfouten. Zelfinstellende kogellagers zijn verkrijgbaar met kooien uit staalplaat en polyamide. Door de lage contacthoek is de axiale lagerkracht laag. De toelaatbare dynamische offset voor normale belastingen is ongeveer 0,7 tot 0,12 radiaal (4 tot 7 graden).

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter35 mm
Buitendiameter80 mm
Breedte31 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingc3
Serie2307ktnc3
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
68,38 excl. BTW
/ stuk
82,74 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.