Zich instellend kogellager SKF 1317, Buitendiameter: 180 mm | Breedte: 41 mm | Binnendiameter: 85 mm

Zich instellende kogellagers

Zie technische informatie
Referenties
SKF:1317
Rubix:03470045
Fabrikant:34305
EAN:7316576605581
SKF 1317 KOGELLAGER ZICH INSTELLEND
Technische samenvatting
Binnendiameter85 mm
Buitendiameter180 mm
Breedte41 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 1317 KOGELLAGER ZICH INSTELLEND


Zelfinstellende kogellagers hebben twee rijen kogels, een gemeenschappelijk bol loopbaanpad in de buitenring en twee diepe ononderbroken loopbaangroeven in de binnenring. Ze zijn open of afgedicht verkrijgbaar. De lagers zijn ongevoelig voor hoekige uitlijning van de as ten opzichte van de behuizing, wat bijvoorbeeld veroorzaakt kan worden door asdoorbuiging.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)41x180x180 mm
Logistiek gewicht4950 g
Binnendiameter85 mm
Buitendiameter180 mm
Breedte41 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Serie13
Kokerstaal
Referentietoerental7000 rpm
Land van oorsprongMY
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
451,03 excl. BTW
/ stuk
545,75 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.