Zich instellend kogellager FAG 1213-TVH-C3>N, Buitendiameter: 120 mm | Breedte: 23 mm | Binnendiameter: 65 mm
Zelfinstellend kogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:1213-TVH-C3>N
Rubix:03021658
Fabrikant:0972591870030
EAN:4064327521071

Productdetails : FAG 1213 TVH/C3 KOGELLAGER ZICH INSTELLEND
Zelfinstellende kogellager 12..-TVH, kunststof kooi
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 65 mm |
| Buitendiameter | 120 mm |
| Breedte | 23 mm |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 12..-tvh |
| Referentietoerental | 5800 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 12500 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 31000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 126,31 excl. BTW
/ stuk
€ 152,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen