Zich instellend kogellager FAG 2203-TVH-C3>N, Buitendiameter: 40 mm | Breedte: 16 mm | Binnendiameter: 17 mm

Zelfinstellend kogellager

Zie technische informatie
Referenties
FAG:2203-TVH-C3>N
Rubix:03021928
Fabrikant:0972471620030
EAN:4064327520920
FAG 2203 TVH/C3 KOGELLAGER ZICH INSTELLEND
Technische samenvatting
Binnendiameter17 mm
Buitendiameter40 mm
Breedte16 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 2203 TVH/C3 KOGELLAGER ZICH INSTELLEND


Zelfinstellende kogellager 22..-TVH, kunststof kooi

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter17 mm
Buitendiameter40 mm
Breedte16 mm
Type lagerspelingc3
Serie22..-tvh
Referentietoerental17400 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r2750 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr11800 N
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
43,74 excl. BTW
/ stuk
52,93 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.