Zich instellend kogellager FAG 2213-TVH>N, Buitendiameter: 120 mm | Breedte: 31 mm | Binnendiameter: 65 mm

Zelfinstellend kogellager

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:2213-TVH
FAG:2213-TVH>N
Rubix:03015272
Fabrikant:0972603120000
EAN:4064327521200
FAG 2213 TVH KOGELLAGER ZICH INSTELLEND

Technische samenvatting

Binnendiameter65 mm
Buitendiameter120 mm
Breedte31 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 2213 TVH KOGELLAGER ZICH INSTELLEND


Zelfinstellende kogellager 22..-TVH, kunststof kooi

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter65 mm
Buitendiameter120 mm
Breedte31 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Serie22..-tvh
Referentietoerental6200 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r19200 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr58000 N
€ 165,93 excl. BTW
/ stuk
€ 200,78 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.