Zich instellend kogellager FAG 2303-2RS-TVH>J, Buitendiameter: 47 mm | Breedte: 19 mm | Binnendiameter: 17 mm
Zelfinstellend kogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:2303-2RS-TVH>J
Rubix:03022036
Fabrikant:3023406880000
EAN:4064328430945

Productdetails : FAG 2303-2RS/TVH KOGELLAGER ZICH INSTELLEND
Zelfinstellend kogellager 23..-2RS-TVH, afdichtingen, kunststof kooi
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 17 mm |
| Buitendiameter | 47 mm |
| Breedte | 19 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 23..-2rs-tvh |
| Koker | polyamide |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 3200 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 12900 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 71,76 excl. BTW
/ stuk
€ 86,83 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden