Zich instellend kogellager FAG 1218-K-TVH-C3>J, Buitendiameter: 160 mm | Breedte: 30 mm | Binnendiameter: 90 mm

Zelfinstellende kogellagers

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Vervangen ref.:1218-K-TVH-C3
FAG:1218-K-TVH-C3>J
Rubix:03021678
Fabrikant:3001304650030
EAN:4064327867377
FAG 1218 K/TVH/C3 KOGELLAGER ZICH INSTELLEND

Technische samenvatting

Binnendiameter90 mm
Buitendiameter160 mm
Breedte30 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FAG 1218 K/TVH/C3 KOGELLAGER ZICH INSTELLEND


Zelfinstellend kogellager 12. . -TVH, kunststof kooi

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter90 mm
Buitendiameter160 mm
Breedte30 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingc3
Serie12
Materiaalglasvezelversterkt polyamide pa66 (kooi)
Kokerpolyamide
Referentietoerental4850 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r23500 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr57000 N
€ 279,67 excl. BTW
/ stuk
€ 338,40 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.