Zich instellend kogellager FAG 1209-TVH>J, Buitendiameter: 85 mm | Breedte: 19 mm | Binnendiameter: 45 mm

Zelfinstellende kogellagers

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Vervangen ref.:1209-TVH
FAG:1209-TVH>J
Rubix:03021634
Fabrikant:3001272430000
EAN:4064327867315
FAG 1209 TVH KOGELLAGER ZICH INSTELLEND

Technische samenvatting

Binnendiameter45 mm
Buitendiameter85 mm
Breedte19 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FAG 1209 TVH KOGELLAGER ZICH INSTELLEND


Zelfinstellend kogellager 12. . -TVH, kunststof kooi

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter45 mm
Buitendiameter85 mm
Breedte19 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Serie12..-tvh
Materiaalpolyamide pa66 (kooi)
Kokerpolyamide
Gewicht0,461 kg
Dikte19 mm
Referentietoerental8200 rpm
NormISO 492:2023
Nauwkeurigheidp0 (normal / abec 1)
Statische basisbelasting, radiaal - C0r7300 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr22000 N
€ 60,69 excl. BTW
/ stuk
€ 73,43 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.