Zich instellend kogellager NSK 1203TN, Buitendiameter: 40 mm | Breedte: 12 mm | Binnendiameter: 17 mm

Zelfinstellend kogellager 12

Zie technische informatie

Referenties

NSK:1203TN
Rubix:03481718
Fabrikant:1203TN N
NSK 1203 TNG KOGELLAGER ZICH INSTELLEND

Technische samenvatting

Binnendiameter17 mm
Buitendiameter40 mm
Breedte12 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : NSK 1203 TNG KOGELLAGER ZICH INSTELLEND


Zelfinstellende kogellagers van NSK worden aanbevolen wanneer de uitlijning van as en behuizing problematisch is en de as kan doorbuigen. De buitenste loop bevat een holle sferische baan waarvan het krommingscentrum overeenkomt met dat van het wentellager. Ze zijn dus zelfuitlijnend en dus geschikt voor de compensatie van hoekfouten. Zelfinstellende kogellagers zijn verkrijgbaar met kooien uit staalplaat en polyamide. Door de lage contacthoek is de axiale lagerkracht laag. De toelaatbare dynamische offset voor normale belastingen is ongeveer 0,7 tot 0,12 radiaal (4 tot 7 graden).

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht67 g
Binnendiameter17 mm
Buitendiameter40 mm
Breedte12 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Kokerpolyamide
Aangepaste tariefcode84821090
€ 23,09 excl. BTW
/ stuk
€ 27,94 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.