Zich instellend kogellager SKF 2203 E-2RS1TN9/W64, Buitendiameter: 40 mm | Breedte: 16 mm | Binnendiameter: 17 mm
Zich instellende kogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:2203 E-2RS1TN9/W64
Rubix:03803155
Fabrikant:51256
EAN:07316570775310

Productdetails : SKF 2203 E/2RS1/TN9/W64 KOGELLAGER ZICH INSTELLEND
Zelfinstellende kogellagers hebben twee rijen kogels, een gemeenschappelijke bolvormige loopbaan in de buitenring en twee diepe ononderbroken loopbaangroeven in de binnenring. Ze zijn open of afgedicht verkrijgbaar. De lagers zijn ongevoelig voor hoekige uitlijning van de as ten opzichte van de behuizing, wat bijvoorbeeld veroorzaakt kan worden door doorbuiging van de as.
Sterke punten
- Geschikt voor statische en dynamische uitlijnfouten
- Uitstekende prestaties bij hoge snelheden
- Uitstekende prestaties bij lichte belasting
- Lage wrijving
- Uitstekende prestaties bij hoge snelheden
- Uitstekende prestaties bij lichte belasting
- Lage wrijving
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 88 g |
| Binnendiameter | 17 mm |
| Buitendiameter | 40 mm |
| Breedte | 16 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 22e |
| Materiaal | lager staal |
| Koker | polyamide |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 173,42 excl. BTW
/ stuk
€ 209,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen