Zich instellend kogellager SKF 11204 TN9, Buitendiameter: 47 mm | Breedte: 40 mm | Binnendiameter: 20 mm
Zich instellende kogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:11204 TN9
Rubix:03045421
Fabrikant:101681
EAN:7316571228259



Productdetails : SKF 11204 TN9 KOGELLAGER ZICH INSTELLEND
Zelfinstellende kogellagers hebben twee rijen kogels, een gemeenschappelijk bol loopbaanpad in de buitenring en twee diepe ononderbroken loopbaangroeven in de binnenring. Ze zijn open of afgedicht verkrijgbaar. De lagers zijn ongevoelig voor hoekige uitlijning van de as ten opzichte van de behuizing, wat bijvoorbeeld veroorzaakt kan worden door asdoorbuiging.
Sterke punten
- Accommodate static and dynamic misalignment
- Excellent high-speed performance
- Excellent light load performance
- Low friction
- Extended inner ring facilitates ease of mounting
- Excellent high-speed performance
- Excellent light load performance
- Low friction
- Extended inner ring facilitates ease of mounting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 180 g |
| Binnendiameter | 20 mm |
| Buitendiameter | 47 mm |
| Breedte | 40 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 112 |
| Materiaal | staal |
| Koker | polyamide |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 78,81 excl. BTW
/ stuk
€ 95,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen