SKF SY 55 WF KOGELLAGERBLOK STAAND

SY Staande Kogellagereenheid

Zie technische informatie
Referenties
SKF:SY 55 WF
Rubix:03475954
Fabrikant:74335
EAN:7316570605686
SKF SY 55 WF KOGELLAGERBLOK STAAND
Technische samenvatting
Binnendiameter55 mm
Ashoogte63,5 mm
Buitendiameter219 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF SY 55 WF KOGELLAGERBLOK STAAND


Staande kogellagerunits bestaan uit een insteeklager dat gemonteerd is in een gietijzeren lagerhuis dat met bouten aan een steunvlak bevestigd kan worden. Deze variant is bedoeld voor gebruik in toepassingen met constante draairichting. Het heeft een binnenring die aan beide zijden verlengd is en wordt op de as vastgezet door excenterring die ook voor een eenvoudige montage zorgt.

Sterke punten

- Kan zware belastingen in verschillende richtingen opnemen
- Hoge mate van stijfheid
- Smal ontwerp

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)73,6x219x110 mm
Logistiek gewicht3770 g
Binnendiameter55 mm
Ashoogte63,5 mm
Buitendiameter219 mm
Hoogte55 mm
Breedte73,6 mm
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode84832000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
139,51 excl. BTW
/ stuk
168,81 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen