Referenties
INA:PBY20-XL
Rubix:03121736
Fabrikant:0008634400000
EAN:4012802797190


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 20 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 76 mm |
| Ashoogte | 25,4 mm |
Documenten
Productdetails : INA PBY 20 XL KOGELLAGERBLOK STAAND
Plummer blok behuizingseenheid PBY..-XL, geribbelde plaat PB
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 20 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 76 mm |
| Ashoogte | 25,4 mm |
| Materiaal | plaatstaal |
| Totale breedte lager | 31,8 mm |
| Buitendiameter | 98,4 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 9,5 mm |
| Hoogte | 50,1 mm |
| Lengte | 98,4 mm |
| Serie | pby..-xl |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 6600 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 13600 N |
| Breedte | 31,8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 35,91 excl. BTW
/ stuk
€ 43,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen