INA RASEY 16 XL KOGELLAGERBLOK STAAND

Steunlagerblokunit

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
INA:RASEY16-XL
Rubix:03120678
Fabrikant:0009828140000
EAN:4012802817720
INA RASEY 16 XL KOGELLAGERBLOK STAAND
Technische samenvatting
Binnendiameter16 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten95 mm
Ashoogte30,2 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : INA RASEY 16 XL KOGELLAGERBLOK STAAND


Plummer blokhuis eenheden RASEY, gietijzeren behuizing, radiale insert lagers met grub schroeven in de binnenring, R afdichtingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter16 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten95 mm
Ashoogte30,2 mm
Materiaalgietijzer
Totale breedte lager30 mm
Buitendiameter125 mm
Diameter bevestigingsgaten11 mm
Hoogte57 mm
Lengte125 mm
Serierasey..-xl
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r4750 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr10100 N
Breedte30 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
43,24 excl. BTW
/ stuk
52,32 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden