INA RSHEY 35 XL/N KOGELLAGERBLOK STAAND

Steunlagerblokunit

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
INA:RSHEY35-XL-N
Rubix:03129007
Fabrikant:0947164710000
EAN:4054372555077
INA RSHEY 35 XL/N KOGELLAGERBLOK STAAND
Technische samenvatting
Binnendiameter35 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten82,6 mm
Ashoogte35 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : INA RSHEY 35 XL/N KOGELLAGERBLOK STAAND


Plummer blokhuis eenheden RSHEY, gietijzeren behuizing, radiale insert lagers met grub schroeven in binnenring, R afdichtingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter35 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten82,6 mm
Ashoogte35 mm
Materiaalijzer
Totale breedte lager42,9 mm
Buitendiameter72 mm
Hoogte93 mm
Lengte103 mm
Seriershey..-xl-n
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r15300 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr27500 N
Breedte43 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
81,71 excl. BTW
/ stuk
98,87 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen