Referenties
INA:RSHEA25-XL-N
Rubix:03120247
Fabrikant:0009476280000
EAN:4012802802856


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 25 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 50,8 mm |
| Ashoogte | 36,5 mm |
Productdetails : INA RSHEA 25 XL/N KOGELLAGERBLOK STAAND
Plummer blok behuizingseenheid RSHEA..-XL-N, gegoten ijzeren SHE
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 520 g |
| Binnendiameter | 25 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 50,8 mm |
| Ashoogte | 36,5 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Totale breedte lager | 44,5 mm |
| Buitendiameter | 52 mm |
| Klemmen | 3 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 10 mm |
| Bouwvorm | getapte basis (getapte gaten, m10) |
| Hoogte | 70 mm |
| Lengte | 70 mm |
| Afdichting | lip seals (r-type) on both sides |
| Smering | smering via m6 smeerdraad (vetnippel) |
| Serie | rshea..-xl-n |
| Gewicht | 0,6 kg |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 7800 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 14900 N |
| Breedte | 70 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 92,53 excl. BTW
/ stuk
€ 111,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen