Referenties
INA:TSHE40-XL-N
Rubix:03120780
Fabrikant:0946640560000
EAN:4054372554780


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 40 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 88,9 mm |
| Ashoogte | 49,2 mm |
Documenten
Productdetails : INA TSHE 40 XL/N KOGELLAGERBLOK STAAND
Plummer blokhuis eenheden TSHE, gietijzeren behuizing, radiale inzet kogellager met excentrische vergrendelingskraag, T-afdichtingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 40 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 88,9 mm |
| Ashoogte | 49,2 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Totale breedte lager | 56,5 mm |
| Buitendiameter | 116 mm |
| Klemmen | 32,8 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 12 mm |
| Bouwvorm | korte voet |
| Hoogte | 99 mm |
| Lengte | 116 mm |
| Afdichting | t seals |
| Smering | rp1/8 |
| Serie | tshe..-xl-n |
| Gewicht | 1,66 kg |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 19800 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 34500 N |
| Breedte | 56,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 129,36 excl. BTW
/ stuk
€ 156,53 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden