ELVZ SPEDEC BOORSCHROEF ZELFB. PBK SCI SR ST6,3X60MM
SCT Zelfborende verzonken schroef met vleugels en Torx Elektrolytisch verzinkt
Zie technische informatieReferenties
Fabory:31460.063.060
Rubix:08462524
EAN:8715492962911

Technische samenvatting
| Lengte | 60 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Metrische diameter | M6 |
Productdetails : ELVZ SPEDEC BOORSCHROEF ZELFB. PBK SCI SR ST6,3X60MM
SCT Zelfborende verzonken schroef met vleugels en Torx Elektrolytisch verzinkt
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 9,8 g |
| Lengte | 60 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Metrische diameter | M6 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Vorm van de kop | verzonkenkop |
| Diameter schroefdraad | 6,3 mm |
| Type | zelfborende verzonken schroef met vleugels (spedec sct) |
| Grootte afdruk | t30 |
| Type bedrading | plaat metaal |
| Draadoppervlak | totaal |
| Bekleding | elektrolytisch verzinkt |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.003,20 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 1.213,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen