SPARTEX RVS A2 BOORSCHROEF ZELFB. VERZK TORX D7504O 3,9X38MM

Zelftappende schroeven met bolkop, vorm M

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VAPTF3,9X38TXEFA2
Rubix:A0827784
Fabrikant:75042OT39 38
EAN:4043377338846
SPARTEX RVS A2 BOORSCHROEF ZELFB. VERZK TORX D7504O 3,9X38MM

Technische samenvatting

Lengte38 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Metrische diameterM3
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 BOORSCHROEF ZELFB. VERZK TORX D7504O 3,9X38MM


SPARTEX RVS A2 BOORSCHROEF ZELFB. VERZK TORX D7504O 3,9X38MM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1000
Lengte38 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Metrische diameterM3
NormDIN 7504
Type afdruktorx profiel (tx)
Vorm van de kopverzonken
Diameter schroefdraad3,9 mm
Typezelfborend
Grootte afdrukt15
Type bedradingplaat metaal
Draadoppervlaktotaal
€ 56,00 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 67,76 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

38 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter

M3

Type afdruk