SPARTEX RVS A2 BOORSCHROEF ZELFB. VERZK SQUARE D7504O 4,2X13
Zelftappende schroeven met bolkop, vorm M
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VAPTF4,2X13CARREEFA2
Rubix:A0827777
Fabrikant:75042OV42 13
EAN:4043377251305


Technische samenvatting
| Lengte | 13 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Metrische diameter | M4 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 BOORSCHROEF ZELFB. VERZK SQUARE D7504O 4,2X13
SPARTEX RVS A2 BOORSCHROEF ZELFB. VERZK SQUARE D7504O 4,2X13
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Lengte | 13 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Metrische diameter | M4 |
| Norm | DIN 7504 |
| Type afdruk | vierkant |
| Vorm van de kop | verzonken |
| Diameter schroefdraad | 4,2 mm |
| Type | zelfborend |
| Grootte afdruk | v2 |
| Type bedrading | plaat metaal |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,40 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 6,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
13 mm
Materiaal/afwerking
Metrische diameter
M4