Referenties
Spartex:ECBHB5A4-80
Rubix:A0820418
Fabrikant:098645
EAN:4043377402028


Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
|---|---|
| Norm | DIN 986 |
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A4-80 BORGDOPMOER NYLON D986 M5
SPARTEX RVS A4-80 BORGDOPMOER NYLON D986 M5
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 986 |
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
| Kwaliteitsklasse | A4-80 |
| Type | zelfsluitend |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 54,08 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 65,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen