SMC RVS INSTEEKKOPPELING KGS12-04

Zeskantige stekker met inbuskop

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:KGS12-04
Rubix:A0267876
Fabrikant:00059164
SMC RVS INSTEEKKOPPELING KGS12-04
Technische samenvatting
Materiaalroestvrij staal 303;pbt
Aansluiting 11/2
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC RVS INSTEEKKOPPELING KGS12-04


De populaire one-touch-technologie van SMC is in deze serie geïntegreerd, waarbij alle met metaal in contact komende onderdelen van roestvrij staal zijn gemaakt. Deze fitting is geschikt voor gebruik in bijvoorbeeld CRT-productie, waar het gebruik van koper moet worden vermeden. Andere toepassingen zijn onder meer spoelomgevingen of andere omgevingen die normale fittingen kunnen aantasten. KG kan worden gebruikt voor vacuüm 100 kPa en drukken tot 1 MPa (~150 PSI). Deze fitting is verkrijgbaar in 27 verschillende uitvoeringen, met aansluitmaten van M5 tot + R(PT) en buismaten van 4 mm OD tot 12 mm OD.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid2
Materiaalroestvrij staal 303;pbt
Aansluiting 11/2
Profielkgs
Aansluiting 212
Maximumtemperatuur60 °C
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
38,80 excl. BTW
/ 2 stuks
46,95 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 58 dagen