LEGRIS INSTEEK INSCHROEF Y-KOPP. 4X 3/8"BSPP 3158 08 17

Legris

Zie technische informatie

Referenties

Parker:3158 08 17
Rubix:A0562742
Fabrikant:3158 08 17
EAN:0820099240626
LEGRIS INSTEEK INSCHROEF Y-KOPP. 4X 3/8"BSPP 3158 08 17

Technische samenvatting

Materiaalroestvast staal
Aansluiting 18 mm schlauchaußen-ø
Zie alle specificaties

Productdetails : LEGRIS INSTEEK INSCHROEF Y-KOPP. 4X 3/8"BSPP 3158 08 17


Het assortiment LF 3000® push-in fittingen omvat banjo-, oscillerende- en modulaire multiportfuncties die meerdere configuraties bieden. Robuust, lichtgewicht en compact stellen deze connectoren u in staat het ontwerp van uw pneumatische apparatuur te optimaliseren.

Kenmerken/Voordelen:
• Betrouwbaarheid
• 100% lekgetest in productie
• Datering om kwaliteit en traceerbaarheid te garanderen

• Bestendigheid
• Voldoet aan ISO 14743
• Beproefde technologie voor lange levensduur
• Hoog aantal drukcycli
• Geen pompeffecten

• Flexibiliteit
• Compactheid voor ruimtebesparing
• Meerdere vormen en configuraties voor meer modulariteit

• Duurzaamheid
• Voldoet aan RoHS en REACH
• Milieuvriendelijk dankzij volledige doorstroom voor efficiëntie
• Lage koolstofvoetafdruk – Gemaakt in Europa

Markten:
• Automatisering
• Industrieel
• Voedselverwerking

Toepassingen:
• Verpakkingsfabricage,
• Robotica,
• Automotive in de fabriek,
• Pneumatiek,
• Magnetventielen,
• Pneumatische cilinders
• Pneumatische machines en apparatuur
• Lagedruk persluchttransport
• Vacuümsystemen
• Apparatuur voor de halfgeleiderindustrie
• Textielmachines
• Kasten/Panelen

Technologieën:
• Push-In fittingen
• Push-to-Connect fittingen
• Pneumatische fittingen
• Instant fittingen
• Quick fittingen
• Connectoren
• Draaibare fittingen
• Oriënteerbare fittingen
• Modulaire fittingen
• Multi-connectoren
• Modulaire plug-in connectoren
• Zelfsluitende fittingen
• Connectoren

Technische kenmerken:
• Vloeistoffen: perslucht, neutraal gas, andere media: neem contact met ons op
• Materialen: technisch polymeer, vernikkeld messing, NBR
• Druk: vacuüm tot 20 bar
• Temperatuur: -20°C tot +80°C
• Ø metrisch: 3mm tot 16 mm
• Ø inch: 1/8" tot 1/2"

Regelgeving:
• ISO 14743
• PED
• RoHS
• REACH
Toepassing: Robotica, automobielindustrie, pneumatiek, textiel, verpakking, vacuüm
Materiaal behuizing: Technisch polymeer
Merk: Parker, Legris
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 8 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 8 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Buis
Aansluiting 2 Afmeting: G 3/8 inch schroefdraad
Aansluiting 2 Afmeting: G 3/8
Aansluiting 2 Type: Mannelijk, BSPP
Aansluiting 2 Type: Mannelijk BSPP
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Lucht (perslucht), Andere vloeistoffen: Neem contact met ons op
Materiaal klemring: Roestvrij staal
Zeskantmaat: 19
Zeskanttype: Metrische zeskant
Industrie: Industriële productieapparatuur, industriële verwerking, chemische verwerking, elektronica, halfgeleiders, energieopwekking, hernieuwbare energie, transport, offroad-machines
Maximale bedrijfstemperatuur: 80
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Productserie: LF 3000®
Productstijl: Boutfittingen
Productstijl: Boutfitting
Producttype: Pneumatische push-in fittingen - LF 3000®
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: NBR
Vorm: Y-stuk
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Vacuümdruk: 755
Gewicht: 0,030

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht31 g
Gewicht verpakking337 g
Materiaalroestvast staal
Aansluiting 18 mm schlauchaußen-ø
Aansluiting 2g 3/8
Diameter buis8 mm
60 mm
90 mm
Aangepaste tariefcode73079980
€ 153,30 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 185,49 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 34 dagen