FESTO OPSTEEKNIPPEL-SCHROEFKOPPELING CN-M5-PK-3 12255

Opsteekkoppeling CN

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:CN-M5-PK-3
Rubix:06140416
Fabrikant:12255
EAN:4052568021429
FESTO OPSTEEKNIPPEL-SCHROEFKOPPELING CN-M5-PK-3 12255

Technische samenvatting

Materiaalstaal
Aansluiting 1m5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO OPSTEEKNIPPEL-SCHROEFKOPPELING CN-M5-PK-3 12255


Opsteeknippel-schroefkoppeling CN-M5-PK-3 voor kunststofslangen PAN, PUN, PP, PU, PR. Met dichtingsring. Nominale diameter=2,5 mm, Soort dichting op de inschroeftap=Dichtingsring, Werkdruk volledig temperatuurbereik=-0,95 - 10 bar, Bedrijfsmedium=Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-], Opmerking over werkings- en stuurmedium=Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistieke afmetingen (D x B x H)60x40x10 mm
Logistiek gewicht1,97 g
Materiaalstaal
Aansluiting 1m5
Aansluiting 24 mm
Maximumtemperatuur60 °C
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode73269098
1,86 excl. BTW
/ stuk
2,25 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden