SPARTEX RVS A4 MOER LAAG D439B M16X1,5

Zeskantmoeren, laag profiel

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:ECHUBASFFPASG16A4-40
Rubix:A0820237
Fabrikant:0439416 15L
EAN:4043377035806
SPARTEX RVS A4 MOER LAAG D439B M16X1,5

Technische samenvatting

Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 439
Diameter schroefdraad16 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 MOER LAAG D439B M16X1,5


SPARTEX RVS A4-40 MOER LAAG D439B M16X1,5

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 439
Diameter schroefdraad16 mm
Voor schroevenm16
KwaliteitsklasseA4-40
Typeforme basse pas à gauche
Sleutelsw24
Spoed schroefdraad1,5 mm
€ 29,25 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 35,39 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Materiaal/afwerking

Diameter schroefdraad

16 mm

Voor schroeven

m16