KL.8 MOER METRISCH FIJN D934/I8673 M68X4,00
Zeskantmoer DIN 934 metrisch fijn
Zie technische informatieReferenties
Fabory:01120.680.400
Rubix:08020850
EAN:8715492024244

Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | staal |
|---|---|
| Norm | din 934 / iso 8673 |
| Diameter schroefdraad | 68 mm |
Productdetails : KL.8 MOER METRISCH FIJN D934/I8673 M68X4,00
Zeskantmoer MF DIN 934 (1987) Staal |8|
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 3 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2300 g |
| Materiaal/afwerking | staal |
| Norm | din 934 / iso 8673 |
| Diameter schroefdraad | 68 mm |
| Voor schroeven | m68 |
| Kwaliteitsklasse | 8 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 107,77 excl. BTW
/ 3 stuks
€ 130,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Norm
Diameter schroefdraad
68 mm
Voor schroeven
m68