ELVZ KL.8 MOER D934 M18
Zeskantmoer DIN 934 (1987) Elektrolytisch verzinkt |8|
Zie technische informatieReferenties
Fabory:01300.180.001
Rubix:08011770
EAN:8715492042149

Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
|---|---|
| Norm | DIN 934 |
| Diameter schroefdraad | 18 mm |
Productdetails : ELVZ KL.8 MOER D934 M18
Zeskantmoer DIN 934 (1987) Elektrolytisch verzinkt |8|
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 45 g |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 934 |
| Diameter schroefdraad | 18 mm |
| Voor schroeven | m18 |
| Kwaliteitsklasse | 8 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,27 excl. BTW
/ stuk
€ 0,33 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Norm
Diameter schroefdraad
18 mm
Voor schroeven
m18