KL.8 MOER METRISCH FIJN LINKS D934 M14X1,50
Zeskantmoer DIN 934 metrisch fijn
Zie technische informatieReferenties
Fabory:01130.140.150
Rubix:08020962
EAN:8715492024312

Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | staal |
|---|---|
| Norm | din 934 |
| Diameter schroefdraad | 14 mm |
Productdetails : KL.8 MOER METRISCH FIJN LINKS D934 M14X1,50
Zeskantmoer MF linkse schroefdraad DIN 934 (1987) Staal |8| links
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 23 g |
| Materiaal/afwerking | staal |
| Norm | din 934 |
| Diameter schroefdraad | 14 mm |
| Voor schroeven | m14 |
| Kwaliteitsklasse | 8 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,86 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 42,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
Diameter schroefdraad
14 mm
Voor schroeven
m14