SPARTEX RVS A2 MOER LAAG METRISCH FIJN D439B M12X1,5

Zeskantmoeren, laag profiel

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:ECHUBASFF1,5-12A2-35
Rubix:08219500
Fabrikant:0439212 15
EAN:4043377035196
SPARTEX RVS A2 MOER LAAG METRISCH FIJN D439B M12X1,5

Technische samenvatting

Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 439
Diameter schroefdraad12 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 MOER LAAG METRISCH FIJN D439B M12X1,5


SPARTEX RVS A2-35 MOER LAAG METRISCH FIJN D439B M12X1,5

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 439
Diameter schroefdraad12 mm
Voor schroevenm12
KwaliteitsklasseA2
Typelage vorm met fijne draad
Sleutelsw19
Spoed schroefdraad1,5 mm
€ 0,14 excl. BTW
/ stuk
€ 0,17 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Materiaal/afwerking

Diameter schroefdraad

12 mm

Voor schroeven

m12