Referenties
Spartex:ECHU33.10
Rubix:08060350
Fabrikant:000934.10000.0330.000
EAN:4043952282328


Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | gewoon ataal |
|---|---|
| Norm | din 934 |
| Diameter schroefdraad | 33 mm |
Productdetails : SPARTEX KL.10 MOER D934 M33
Zeskantmoeren M.33 ruw staal DIN 934 (ISO4032)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2500 g |
| Materiaal/afwerking | gewoon ataal |
| Norm | din 934 |
| Diameter schroefdraad | 33 mm |
| Voor schroeven | m33 |
| Kwaliteitsklasse | 10 / 10.9 |
| Aangepaste tariefcode | 73181699 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,53 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 34,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Materiaal/afwerking
Diameter schroefdraad
33 mm
Voor schroeven
m33