Referenties
Fabory:01100.982.001
Rubix:08040790
EAN:8715492023254

Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | staal |
|---|---|
| Norm | din 934 |
| Diameter schroefdraad | 100 mm |
Productdetails : KL.8 MOER D934 M100X6,00
Zeskantmoer DIN 934 (1987) Staal |8|
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 6820 g |
| Materiaal/afwerking | staal |
| Norm | din 934 |
| Diameter schroefdraad | 100 mm |
| Voor schroeven | m10 |
| Kwaliteitsklasse | 8 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 88,83 excl. BTW
/ stuk
€ 107,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen