KL.10 MOER 1,5XD D6330B M10SW=17
Zeskantmoer enkelbol hoog DIN 6330 B Staal 10
Zie technische informatieReferenties
Fabory:16203.100.170
Rubix:08870419
EAN:8715492588678

Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | staal |
|---|---|
| Norm | din 6330 |
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
Productdetails : KL.10 MOER 1,5XD D6330B M10SW=17
Zeskantmoer enkelbol hoog DIN 6330 B Staal 10
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 21 g |
| Materiaal/afwerking | staal |
| Norm | din 6330 |
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
| Voor schroeven | m10 |
| Kwaliteitsklasse | 10 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 63,52 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 76,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen