SPARTEX RVS A4-80 MOER METRISCH FIJN D934 M27X2

Zeskantmoeren

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:ECHUFF2.27A4-80
Rubix:08261164
Fabrikant:0934427 2
EAN:4043377099440
SPARTEX RVS A4-80 MOER METRISCH FIJN D934 M27X2
brand logo

Technische samenvatting

Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 934
Diameter schroefdraad27 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4-80 MOER METRISCH FIJN D934 M27X2


SPARTEX RVS A4-80 MOER METRISCH FIJN D934 M27X2
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 934
Diameter schroefdraad27 mm
Voor schroevenm27
KwaliteitsklasseA4-80
Sleutelsw41
Spoed schroefdraad2 mm
€ 135,75 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 164,25 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Materiaal/afwerking

Diameter schroefdraad

27 mm

Voor schroeven

m27