ELVZ KL.6 MOER GEDRAAID D934 M1,6
Zeskantmoer gedraaid DIN 934 (1987) Automatenstaal Elektrolytisch verzinkt |6|
Zie technische informatieReferenties
Fabory:11300.016.001
Rubix:08969704
EAN:8715492570727

Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | elektrolytisch verzinkt staal |
|---|---|
| Norm | din 934 |
| Diameter schroefdraad | 1,6 mm |
Productdetails : ELVZ KL.6 MOER GEDRAAID D934 M1,6
Zeskantmoer gedraaid DIN 934 (1987) Automatenstaal Elektrolytisch verzinkt |6|
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,08 g |
| Materiaal/afwerking | elektrolytisch verzinkt staal |
| Norm | din 934 |
| Diameter schroefdraad | 1,6 mm |
| Voor schroeven | m1,6 |
| Kwaliteitsklasse | 6 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 439,80 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 532,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen