ELVZ KL.6 MOER GEDRAAID D934 M2
Zeskantmoer gedraaid DIN 934 (1987) Automatenstaal Elektrolytisch verzinkt |6|
Zie technische informatieReferenties
Fabory:11300.020.001
Rubix:08011759
EAN:8715492570758

Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | elektrolytisch verzinkt staal |
|---|---|
| Norm | din 934 |
| Diameter schroefdraad | 2 mm |
Productdetails : ELVZ KL.6 MOER GEDRAAID D934 M2
Zeskantmoer gedraaid DIN 934 (1987) Automatenstaal Elektrolytisch verzinkt |6|
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,12 g |
| Materiaal/afwerking | elektrolytisch verzinkt staal |
| Norm | din 934 |
| Diameter schroefdraad | 2 mm |
| Voor schroeven | m2 |
| Kwaliteitsklasse | 6 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,01 excl. BTW
/ stuk
€ 0,01 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden