SPARTEX RVS A4-80 FLENSMOER D6923 M10

Zeskantmoeren met getande basis

Zie technische informatie
Referenties
Spartex:ECHULISS10A4-80
Rubix:A0823233
Fabrikant:69234010
EAN:4043377150899
SPARTEX RVS A4-80 FLENSMOER D6923 M10
Technische samenvatting
Materiaal/afwerkingrvs a4
Normdin 6923
Diameter schroefdraad10 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4-80 FLENSMOER D6923 M10


SPARTEX RVS A4-80 FLENSMOER D6923 M10

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Materiaal/afwerkingrvs a4
Normdin 6923
Diameter schroefdraad10 mm
Voor schroevenm10
Kwaliteitsklassea4-80
Typeglad
Sleutelsw15
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
18,48 excl. BTW
/ 100 stuks
22,36 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Materiaal/afwerking

Diameter schroefdraad

Voor schroeven

Select varianten (31)