THVZ KL.8 MOER ISO P. D934 M48
Zeskantmoer ISO-Metrisch passend DIN 934 (1987) Thermisch verzinkt |8|
Zie technische informatieReferenties
Fabory:01500.480.001
Rubix:08051090
EAN:8715494507004

Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | staal |
|---|---|
| Norm | din 934 |
| Diameter schroefdraad | 48 mm |
Productdetails : THVZ KL.8 MOER ISO P. D934 M48
Zeskantmoer ISO-Metrisch passend DIN 934 (1987) Thermisch verzinkt |8|
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 4 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 890 g |
| Materiaal/afwerking | staal |
| Norm | din 934 |
| Diameter schroefdraad | 48 mm |
| Voor schroeven | m48 |
| Kwaliteitsklasse | 8 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 55,50 excl. BTW
/ 4 stuks
€ 67,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
Diameter schroefdraad
48 mm
Voor schroeven
m48