SPARTEX RVS A2 MOER LAAG D936 M20

Zeskantmoeren, lage vorm

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:ECHU2BAS20A2-35
Rubix:08219568
Fabrikant:0936220
EAN:4043377100252
SPARTEX RVS A2 MOER LAAG D936 M20

Technische samenvatting

Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 936
Diameter schroefdraad20 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 MOER LAAG D936 M20


SPARTEX RVS A2-35 MOER LAAG D936 M20

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 936
Diameter schroefdraad20 mm
Voor schroevenm20
KwaliteitsklasseA2
Typelage vorm
Sleutelsw30
€ 53,07 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 64,21 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Materiaal/afwerking

Diameter schroefdraad

20 mm

Voor schroeven

m20