KL.8 MOER LINKS D934/I4032 M18
Zeskantmoer linkse schroefdraad DIN 934 (1987) Staal |8|
Zie technische informatieReferenties
Fabory:11040.180.001
Rubix:08961062
EAN:8715492568007

Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | Staal |
|---|---|
| Norm | DIN 934 / ISO 4032 |
| Diameter schroefdraad | 18 mm |
Productdetails : KL.8 MOER LINKS D934/I4032 M18
Zeskantmoer linkse schroefdraad DIN 934 (1987) Staal |8|
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 45 g |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 934 / ISO 4032 |
| Diameter schroefdraad | 18 mm |
| Voor schroeven | m18 |
| Kwaliteitsklasse | 8 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 47,23 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 57,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen