Referenties
Vervangen ref.:ECHU3D12A4
Spartex:ECH3D12A4
Rubix:08213183
Fabrikant:6334412
EAN:4043377145055


Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
|---|---|
| Norm | DIN 6334 |
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 VERBINDINGSMOER 3XD D6334 M12
SPARTEX RVS A4 VERBINDINGSMOER 3XD D6334 M12
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 6334 |
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
| Voor schroeven | m12 |
| Kwaliteitsklasse | A4-50 |
| Type | hoogte 3 d |
| Sleutel | sw19 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,56 excl. BTW
/ stuk
€ 1,89 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Materiaal/afwerking
Diameter schroefdraad
12 mm
Voor schroeven
m12