Referenties
Spartex:ECHFB42A2
Rubix:A0823286
Fabrikant:6330242
EAN:4043377144607


Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | rvs a2 |
|---|---|
| Norm | din 6330 |
| Diameter schroefdraad | 42 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 MOER 1,5XD D6330B M42
SPARTEX RVS A2 MOER 1,5XD D6330B M42
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | rvs a2 |
| Norm | din 6330 |
| Diameter schroefdraad | 42 mm |
| Voor schroeven | m42 |
| Kwaliteitsklasse | a2-50 |
| Type | formulier b |
| Sleutel | sw65 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 488,67 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 591,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Materiaal/afwerking
Diameter schroefdraad
42 mm
Voor schroeven
m42