SPARTEX RVS 1.4571 MOER D934 M6

Zeskantmoeren

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:ECHU6A1.4571
Rubix:A0820262
Fabrikant:093445716
EAN:4043377099723
SPARTEX RVS 1.4571 MOER D934 M6

Technische samenvatting

Materiaal/afwerkingRoestvrij Staal A5
NormDIN 934
Diameter schroefdraad6 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS 1.4571 MOER D934 M6


SPARTEX RVS A1.4571 MOER D934 M6

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid500
Materiaal/afwerkingRoestvrij Staal A5
NormDIN 934
Diameter schroefdraad6 mm
Voor schroevenm6
KwaliteitsklasseA5
Sleutelsw10
€ 51,50 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 62,31 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Materiaal/afwerking

Diameter schroefdraad

6 mm

Voor schroeven

m6