Referenties
Spartex:ECHFB42A4
Rubix:A0823285
Fabrikant:6330442
EAN:4043377144713


Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
|---|---|
| Norm | DIN 6330 |
| Diameter schroefdraad | 42 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 MOER 1,5XD D6330B M42
SPARTEX RVS A4 MOER 1,5XD D6330B M42
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 6330 |
| Diameter schroefdraad | 42 mm |
| Voor schroeven | m42 |
| Kwaliteitsklasse | A4-50 |
| Type | formulier b |
| Sleutel | sw65 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 699,57 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 846,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Materiaal/afwerking
Diameter schroefdraad
42 mm
Voor schroeven
m42