Referenties
Vervangen ref.:ECHU30.8GALV
Spartex:ECHU30.8Z
Rubix:08011775
Fabrikant:000934.08100.0300.000
EAN:4043952287125


Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
|---|---|
| Norm | DIN 934 |
| Diameter schroefdraad | 30 mm |
Productdetails : SPARTEX ELVZ KL.8 MOER D934 M30
Zeskantmoeren M.30 staal verzinkt DIN 934 (ISO4032)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 5250 g |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 934 |
| Diameter schroefdraad | 30 mm |
| Voor schroeven | m30 |
| Kwaliteitsklasse | 8 |
| Aangepaste tariefcode | 73181699 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,38 excl. BTW
/ stuk
€ 2,88 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Materiaal/afwerking
Diameter schroefdraad
30 mm
Voor schroeven
m30