Referenties
Spartex:ECH3D14A4
Rubix:08210009
Fabrikant:6334414
EAN:4043377145062


Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | rvs a4 |
|---|---|
| Norm | din 6334 |
| Diameter schroefdraad | 14 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 VERBINDINGSMOER 3XD D6334 M14
SPARTEX RVS A4 VERBINDINGSMOER 3XD D6334 M14
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | rvs a4 |
| Norm | din 6334 |
| Diameter schroefdraad | 14 mm |
| Voor schroeven | m14 |
| Kwaliteitsklasse | a4-50 |
| Type | hoogte 3 d |
| Sleutel | sw22 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 152,93 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 185,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Materiaal/afwerking
Diameter schroefdraad
14 mm
Voor schroeven
m14