Referenties
Vervangen ref.:ECHU27A2
Spartex:ECHU27A2-70
Rubix:08210522
Fabrikant:0934227
EAN:4043377098603


Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
|---|---|
| Norm | DIN 934 |
| Diameter schroefdraad | 27 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 MOER D934 M27
SPARTEX RVS A2-70 MOER D934 M27
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 934 |
| Diameter schroefdraad | 27 mm |
| Voor schroeven | m27 |
| Kwaliteitsklasse | A2-70 |
| Sleutel | sw41 |
| Spoed schroefdraad | 3 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,53 excl. BTW
/ stuk
€ 1,85 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Materiaal/afwerking
Diameter schroefdraad
27 mm
Voor schroeven
m27