SPARTEX RVS A4 MOER LAAG METRISCH FIJN D439B M24X1,5

Zeskantmoeren, laag profiel

Zie technische informatie
Referenties
Spartex:ECHUBASFF1,5-24A4-40
Rubix:08213160
Fabrikant:0439424 15
EAN:4043377035943
SPARTEX RVS A4 MOER LAAG METRISCH FIJN D439B M24X1,5
brand logo
Technische samenvatting
Materiaal/afwerkingrvs a4
Normdin 439
Diameter schroefdraad24 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 MOER LAAG METRISCH FIJN D439B M24X1,5


SPARTEX RVS A4-40 MOER LAAG METRISCH FIJN D439B M24X1,5
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
Materiaal/afwerkingrvs a4
Normdin 439
Diameter schroefdraad24 mm
Voor schroevenm24
Kwaliteitsklassea4-40
Typelage vorm met fijne draad
Sleutelsw36
Spoed schroefdraad1,5 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
1,55 excl. BTW
/ stuk
1,88 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Materiaal/afwerking

Diameter schroefdraad

24 mm

Voor schroeven

m24
Select varianten (140)