Referenties
Spartex:ECHUGAZ12X1NR
Rubix:08020814
Fabrikant:000934.08605.0120.100
EAN:4043952288122


Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | staal |
|---|---|
| Norm | din 934 |
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
Productdetails : SPARTEX KL.8 MOER METRISCH FIJN D934 M12X1,00
Zeskantmoeren, fijne spoed - M.12 zwart staal DIN 934 (ISO8673)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1515 g |
| Materiaal/afwerking | staal |
| Norm | din 934 |
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
| Voor schroeven | m12 |
| Kwaliteitsklasse | 8 |
| Spoed schroefdraad | 1 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73181699 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,26 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 20,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Materiaal/afwerking
Diameter schroefdraad
12 mm
Voor schroeven
m12