Referenties
Spartex:ECHUBAS2,3A4
Rubix:A0820254
Fabrikant:04394023
EAN:4043377035660


Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
|---|---|
| Norm | DIN 439 |
| Diameter schroefdraad | 2,3 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 MOER LAAG D439B M2,3
SPARTEX RVS A4 MOER LAAG D439B M2,3
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 439 |
| Diameter schroefdraad | 2,3 mm |
| Voor schroeven | m2,3 |
| Kwaliteitsklasse | A4 |
| Type | lage vorm |
| Sleutel | sw4,5 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.138,60 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 1.377,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Materiaal/afwerking
Diameter schroefdraad
2,3 mm
Voor schroeven
m2,3